Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611738
Cod. Produttore
0252611738
Cod. EAN
4008190117375

Informazioni di prodotto

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW con meccanismo di protezione MP, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Resistenza meccanica elevata per una lunga durata
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficace del flusso di corrente per maggiore sicurezza
  • Affidabilità garantita in ambienti residenziali e industriali
  • Materiali di alta qualità che assicurano prestazioni durature

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW con meccanismo di protezione MP, realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità. Progettato per l'installazione elettrica, offre prestazioni sicure e funzionali in ambienti residenziali e industriali. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando un controllo efficace del flusso di corrente. Questo interruttore è caratterizzato da un'ottima resistenza meccanica e facilità di montaggio, ideale per impianti che richiedono componenti affidabili e performanti. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW con meccanismo protezione MP per installazioni elettriche residenziali e industriali