Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611639
Cod. Produttore
0252611639
Cod. EAN
4008190067991

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW B MP
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, di colore giallo. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione. La sua struttura compatta e il materiale di qualità lo rendono adatto a diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale per il controllo di circuiti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW B MP alta qualità installazioni elettriche