Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611523
Cod. Produttore
0252611523
Cod. EAN
4008190006198

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW 7 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione in plastica di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche con caratteristiche di alta affidabilità e durata. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, ideale per ambienti che richiedono soluzioni funzionali e sicure. La finitura in plastica garantisce resistenza agli urti e una buona protezione contro gli agenti esterni, mentre il design compatto permette un inserimento discreto nelle installazioni elettriche a parete. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW 7 MP per impianti elettrici professionali