Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111730
Cod. Produttore
0252111730
Cod. EAN
4032248450473

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-6 GE/SW L3 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Colore: Grigio/Nero

Documentazione tecnica

Prodotto in plastica di colore giallo, progettato per l’installazione a parete media. Questa soluzione elettrica si distingue per la sua versatilità e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono materiali durevoli e affidabili. La finitura in plastica garantisce leggerezza e facilità di montaggio, mentre il colore giallo assicura un’alta visibilità, utile in ambienti tecnici e industriali. Adatto per diverse tipologie di utilizzo elettrico, combina funzionalità e praticità in un design semplice e funzionale. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 02-6 GE/SW L3 MP alta qualità impianti elettrici professionali