Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241659
Cod. Produttore
1568241659
Cod. EAN
4008190011765

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW L CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Colore: Giallo/Nero

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, di colore giallo, progettato per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. La forma a rullo consente un avvolgimento ordinato e sicuro dei cavi, garantendo praticità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e funzionale per mantenere l'area di lavoro ordinata e sicura. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 02-3 GE/SW L CD robusto per impianti elettrici