Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111520
Cod. Produttore
0252111520
Cod. EAN
4008190011123

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW 6 MP
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica di colore giallo, ideale per installazioni elettriche che richiedono un componente resistente e funzionale. Questo dispositivo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano, offrendo una soluzione versatile per il controllo elettrico. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e durabilità, mentre il design a parete lo rende adatto a molteplici applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 02-3 GE/SW 6 moduli per impianti elettrici