› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Interruttore circolare monostabile grigio robusto per uso domestico e industriale

Cod. Rexel L18446
Cod. Produttore 8446
Cod. EAN 8056534961982

Informazioni principali

  • Design: circolare
  • Colore: grigio
  • Tipo: interruttore mono
  • Materiale: robusto
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Installazione: facile
  • Resistenza: alta durata
  • Serie: L18446

Descrizione del prodotto

Il prodotto L18446 è un interruttore di tipo circolare, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Realizzato in un robusto materiale grigio, questo interruttore è progettato per garantire una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni sia domestiche che industriali. La sua forma circolare non solo offre un'estetica piacevole, ma facilita anche l'installazione in vari contesti. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, l'interruttore può essere utilizzato in molteplici situazioni, garantendo sempre un'ottima performance. La sua costruzione è stata progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, mantenendo al contempo un funzionamento fluido e affidabile. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un interruttore di qualità superiore, capace di rispondere alle esigenze moderne in termini di design e funzionalità. Descrizione del produttore: Il prodotto L18446 è un interruttore di tipo circolare, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Realizzato in un robusto materiale grigio, questo interruttore è progettato per garantire una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni sia domestiche che industriali. La sua forma circolare non solo offre un'estetica piacevole, ma facilita anche l'installazione in vari contesti. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, l'interruttore può essere utilizzato in molteplici situazioni, garantendo sempre un'ottima performance. La sua costruzione è stata progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, mantenendo al contempo un funzionamento fluido e affidabile. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un interruttore di qualità superiore, capace di rispondere alle esigenze moderne in termini di design e funzionalità.
Interruttore circolare monostabile grigio robusto per uso domestico e industriale