Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4051N
Cod. Produttore
L4051N
Cod. EAN
8005543568972

Informazioni di prodotto

Interruttore 1P 10 AX con profondità ridotta, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla profondità ridotta di 22,9 mm
  • Morsetti a vite con piastrina per un fissaggio sicuro e veloce
  • Compatibilità con tutti i tipi di lampade

Vantaggi per il cliente finale:

  • Adatto a carichi fino a 2.500W per un ampio utilizzo
  • Risparmio energetico garantito da un interruttore affidabile e performante
  • Design antracite moderno e discreto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - antracite

senza alogeni

tensione nominale

250 V

profondità dell'apparecchio

34 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

altezza dell'apparecchio

44 mm

corrente di dimensionamento

10 A

codice RAL (simile)

7015

larghezza dell'apparecchio

22 mm

profondità di incasso

25 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

numero di bascule di azionamento

1

casella di testo/superficie di marcatura

no

superficie

verniciato

tipo di circuito

invertitore

tipo di montaggio

supporto modulo

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

illuminazione

opzionale

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

antracite

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di illuminazione

LED sostituibile

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

funzione di illuminazione

illuminato (on)

resistenza agli urti

IK01

Produttore

Interruttore Bticino Livinglight Antracite AX 1P 10A

€ 10,99 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info