Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4001
Cod. Produttore
K4001
Cod. EAN
8005543610190

Informazioni di prodotto

Interruttore 1P 10 AX, 250 Va.c., progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti vite/piastrina
  • Risparmio di tempo con il design a 1 modulo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato
  • Illuminabile per una migliore gestione e controllo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore 1P 10 AX, 250 Va.c., morsetti vite/piastrina, illuminabile - 1 modulo

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

nero

esecuzione della superficie

non pertinente

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore unipolare

senza alogeni

interruttore a tasto

profondità di incasso

32.3 mm

profondità dell'apparecchio

32.3 mm

altezza dell'apparecchio

45.2 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

7015

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

IK04

Produttore

Interruttore Bticino Living Now 1P 10AX

€ 7,78 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info