Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGC723AC40
Cod. Produttore
GC723AC40
Cod. EAN
8005543566138

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale BTIGC723AC40, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto a 2 moduli
  • Risparmio di tempo con collegamenti intuitivi
  • Compatibilità con impianti standard a 230/400 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione con sensibilità di 30mA
  • Affidabilità e sicurezza contro le dispersioni elettriche
  • Efficienza energetica garantita dal tipo AC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 40A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac - 2 moduli

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

tipo di montaggio

barra DIN

dispositivi supplementari possibili

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

dimensione (secondo DIN 43880)

1

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

corrente di guasto nominale

0.03 A

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli

2

tensione di isolamento nominale Ui

250

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

tipo di tensione

AC

Produttore

INTERRUTTORE BTDIN-RS - DIFFERENZIALE PURO AC 2P 40A 30

€ 50,30 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info