› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

Interruttore bipolare DC 1000V 400A compatto per impianti fotovoltaici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOTDC400F11
Cod. Produttore OTDC400F11
Cod. EAN 6417019873015

Informazioni principali

  • Serie: OTDC400
  • Tensione nominale: 1000 V DC
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 2 poli
  • Dimensioni compatte: 150x122 mm
  • Omologazione: IEC 60947-1, -3
  • Funzione: Interruttore sezionatore DC
  • Conforme a: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore bipolare per impianti elettrici con tensione nominale fino a 1000 V DC e corrente nominale di 400 A. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta tensione continua, offre una protezione efficiente e stabile. Adatto per l’uso in sistemi fotovoltaici e altre installazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti. La costruzione è pensata per assicurare facilità di montaggio e manutenzione, ottimizzando la gestione del carico elettrico. Descrizione del produttore: A fully optimized two-pole DC switch-disconnector for 1000V utility-scale photovoltaic power plants covering 315-630A current range. The new design offers both a size reduction and an increase in efficiency and performance. The two-pole 1000V DC Switch helps manufacturers improve system efficiency. Measuring just 150mm wide and 122mm high, the compact size of the new OTDC range makes it possible for manufacturers to reduce the size of combiner boxes and inverters. Main characteristics for this particular OTDC type: Disconnect single PV circuit, Approved according to IEC 60947-1, -3

Caratteristiche tecniche

larghezza

157,5 mm

altezza

211 mm

profondità

135 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OTDC400

Interruttore bipolare DC 1000V 400A compatto per impianti fotovoltaici industriali