Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1016BB
Cod. Produttore
Z1016BB
Cod. EAN
8427238229386

Informazioni di prodotto

Insert/cover 2-pole switch with LED exchangeable White - Zenit

Documentazione tecnica

Interruttore bipolare con illuminazione integrata, ideale per il controllo sicuro e pratico di impianti elettrici. Progettato per garantire affidabilità e facilità d’installazione, è adatto a diverse applicazioni domestiche e industriali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design funzionale permette un utilizzo intuitivo e sicuro. Questo interruttore è una soluzione efficiente per la gestione dell’alimentazione elettrica, offrendo un controllo preciso e visibilità immediata dello stato grazie alla presenza dell’illuminazione. Descrizione del produttore: Color: Total White. Rated voltage: 110 - 250 Vac. Rated current: 16 AX. Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.. Screwless terminals. Optional: locator LED lamp N2192. Size: 1 module.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

73 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

N2

Produttore

ABB

Interruttore bipolare 16AX con LED integrato 1 modulo per controllo impianti elettrici domestici e industriali