Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2694260000
Cod. Produttore
2694260000
Cod. EAN
4064675266570

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Collegamento trasversale morsettiere
  • Per ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Compatibile con passanti
  • Dimensioni: 95/120N/3
  • Alta affidabilità
  • Facile installazione

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore arancione, dotato di tre morsetti cavallottati con protezione contatto. Il prodotto è isolato per garantire sicurezza nell’installazione elettrica, ideale per connessioni affidabili e resistenti in impianti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

1000 V

dimensione modulare

25 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

192 A

Serie

Serie A

Produttore

Interruttore protezione ZQV 95/120N/3 tre poli impianti elettrici industriali