› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico XT7S 1600A EKIP DIP LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101369R1
Cod. Produttore 1SDA101369R1
Cod. EAN 8056221011877

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Meccanismo: energia accumulata
  • Tipo di rilascio: stato solido
  • Terminali: frontali
  • Protezione: LS/I R EKIP DIP
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il dispositivo descritto è un interruttore automatico modulare da incasso, appartenente alla famiglia SACE Tmax XT, modello XT7S M 1600 EKIP DIP LS/I IN1600A 3. Progettato per applicazioni elettriche di potenza, questo apparecchio garantisce una protezione affidabile e precisa dei circuiti grazie alla tecnologia EKIP LSI integrata, che consente una regolazione avanzata delle soglie di intervento per sovraccarichi e cortocircuiti. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a bullone, assicurando una connessione stabile e sicura. L’interruttore è indicato per installazioni fisse da incasso, ideale per impianti industriali o civili che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione da sovracorrenti. La struttura robusta e i componenti di alta qualità assicurano durata e conformità alle normative vigenti, compresa la direttiva RoHS II, che ne garantisce la compatibilità ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico XT7S 1600A EKIP DIP LS/I industriale