›

Interruttore automatico XT7S 1600A 4 poli EKIP Touch LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101669R1
Cod. Produttore 1SDA101669R1
Cod. EAN 8056221017138

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Tipo: Interruttore quattro poli
  • Meccanismo: Azionamento a leva e energia immagazzinata
  • Rilascio: Stato solido LSI EKIP TOUCH
  • Connessioni: Terminali frontali fissi
  • Protezione: LSI regolabile
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso con tecnologia a installazione fissa, progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Il modello XT7S M 1600 EKIP TOUCH LSI IN1600A offre una corrente nominale di 1600A, con un tipo di collegamento a circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone. Dotato di un'interfaccia touch screen avanzata EKIP Hi-Touch LSIG per un controllo preciso e intuitivo, consente la gestione delle protezioni LSI (long-time, short-time, and instantaneous). La costruzione robusta e compatta facilita l'installazione da incasso, garantendo al contempo prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza vigenti. Questo apparecchio è ideale per impianti che richiedono protezione affidabile da sovraccarichi e cortocircuiti, con un design moderno e funzionalità avanzate ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH LSI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico XT7S 1600A 4 poli EKIP Touch LSI industriale