› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico XT7S 1600A 4 poli EKIP DIP LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101117R1
Cod. Produttore 1SDA101117R1
Cod. EAN 8056221014205

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Poli: 4 poli
  • Meccanismo: leva operativa frontale
  • Tipo: interruttore automatico fisso
  • Rilascio: stato solido
  • Terminali: frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso SACE Tmax XT7 con corrente nominale di 1600A e 4 poli. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nella protezione dei circuiti elettrici principali, è dotato di raccordi a bullone per il collegamento. La tecnologia EKIP DIP LS/I integrata consente una gestione efficiente e precisa delle protezioni. Questo apparecchio è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, con certificazione CE dal 2018, e rispetta le direttive RoHS per la limitazione delle sostanze pericolose nei materiali utilizzati. La struttura modulare e la tecnica di installazione fissa lo rendono ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali che richiedono elevate prestazioni e durabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico XT7S 1600A 4 poli EKIP DIP LS/I industriale