› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico XT7S 1600A 4 poli EKIP DIP industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101709R1
Cod. Produttore 1SDA101709R1
Cod. EAN 8056221017534

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: energia immagazzinata
  • Terminali: anteriore
  • Rilascio: stato solido
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2018

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso a tecnica a installazione fissa, progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Il modello XT7S M 1600 EKIP DIP LIG IN supporta una corrente nominale di 1600 A, garantendo elevate prestazioni di protezione e affidabilità. Dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale, è caratterizzato da un sistema di comando ergonomico con pulsanti di accensione e spegnimento ben identificabili. Questo apparecchio è conforme alle normative CE e RoHS, assicurando il rispetto delle direttive europee in materia di sicurezza elettrica e limitazione delle sostanze pericolose. La tecnologia integrata EKIP LSI consente una gestione intelligente e precisa delle protezioni, rendendo questo interruttore ideale per impianti che richiedono elevati standard di sicurezza e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico XT7S 1600A 4 poli EKIP DIP industriale