› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico XT7S 1250A 3 poli EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100832R1
Cod. Produttore 1SDA100832R1
Cod. EAN 8056221008860

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido LSI R
  • Terminali: Fissi frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico da incasso SACE Tmax XT7, con tecnologia EKIP DIP LSI, progettato per una corrente nominale di 1250A e configurazione a 3 poli. Caratterizzato da un tipo di collegamento a bullone, garantisce un'installazione fissa e sicura, ideale per applicazioni elettriche di media e alta potenza. Questo interruttore offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, integrando un sistema di gestione elettronica avanzata per il monitoraggio e la regolazione della corrente. La costruzione robusta e la compatibilità con standard internazionali assicurano elevata qualità e durata nel tempo, rendendolo adatto per impianti industriali e commerciali che richiedono performance elevate e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico XT7S 1250A 3 poli EKIP DIP LSI industriale