› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico XT7L 1600A 3P EKIP M industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100993R1
Cod. Produttore 1SDA100993R1
Cod. EAN 8056221010474

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax XT7L con corrente nominale di 1600A e tripolare, progettato per la protezione e il sezionamento di circuiti elettrici principali. Il dispositivo è dotato di raccordo a bullone per il collegamento elettrico e utilizza la tecnica a installazione fissa, garantendo affidabilità e sicurezza nell’installazione. Realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS, assicura la conformità alle normative europee vigenti in materia di restrizione delle sostanze pericolose. L’interruttore offre elevate prestazioni di interruzione e protezione, con un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata capacità di gestione della corrente e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7L 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico XT7L 1600A 3P EKIP M industriale