›

Interruttore automatico XT7L 1600A 3 poli EKIP DIP LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100957R1
Cod. Produttore 1SDA100957R1
Cod. EAN 8056221010115

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Meccanismo: Leva operativa
  • Rilascio: Stato solido AC EKIP DIP LS/I
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico da incasso della serie SACE Tmax XT, modello XT7L 1600 EKIP DIP LS/I IN, con corrente nominale di 1600A e tripolare. È progettato per la protezione e il sezionamento dei circuiti elettrici principali, con collegamento a raccordo a bullone. La tecnologia Ekip LSI integrata consente una gestione avanzata della protezione con funzioni di regolazione precise. L’apparecchio è conforme alle normative europee di bassa tensione e direttive RoHS, garantendo l’assenza di sostanze pericolose secondo le più recenti direttive. La costruzione robusta e la tecnica a installazione fissa lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nella gestione delle correnti elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7L 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico XT7L 1600A 3 poli EKIP DIP LS/I industriale