› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico XT7H 1200A 3 poli industriale EKIP DIP LS/I

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA102949R1
Cod. Produttore 1SDA102949R1
Cod. EAN 8015644034603

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1200 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di dispositivo: Interruttore automatico
  • Meccanismo di azionamento: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Terminali: Frontali fissi
  • Certificazioni: UL/CSA

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnologia a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. Il dispositivo è dotato di raccordo a bullone per un collegamento sicuro e affidabile. Caratterizzato da una corrente nominale di 1200 A e configurazione a 3 poli, garantisce elevate prestazioni e sicurezza in applicazioni industriali e commerciali. La serie SACE Tmax XT offre un design robusto e compatto, con componenti elettronici integrati per una gestione avanzata della protezione. Conforme alle direttive RoHS, assicura materiali e componenti a basso impatto ambientale, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Ideale per installazioni fisse in quadri elettrici, combina efficienza, sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7H 1200 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1200

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1200 A

numero di poli

3

potenza dissipata

53 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

480 ... 1200 A

tensione nominale

600 ... 600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 12000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico XT7H 1200A 3 poli industriale EKIP DIP LS/I