›

Interruttore automatico XT6S 800A 4 poli EKIP LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100758R1
Cod. Produttore 1SDA100758R1
Cod. EAN 8056221008129

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Tipo rilascio: Stato solido LSIG
  • Protezione: Rilascio LSIG
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE Tmax XT6S da 800 A, 4 poli, con tecnologia EKIP Dip LSIG integrata. Progettato per garantire protezione e gestione avanzata dei sistemi elettrici, offre un’elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Dotato di comandi intuitivi e di funzionalità di monitoraggio, assicura un controllo preciso delle correnti di corto circuito, sovraccarico e guasto a terra. La struttura robusta e compatta facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo questo dispositivo ideale per impianti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

53,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico XT6S 800A 4 poli EKIP LSIG industriale