Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA107583R1
Cod. Produttore
1SDA107583R1
Cod. EAN
8015644102364

Informazioni di prodotto

XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT6S da 800 A con tecnologia EKIP Dip LS/I, progettato per garantire protezione e controllo affidabili in impianti elettrici industriali e civili. Dispositivo a 4 poli con funzione di interruzione rapida e capacità di gestione di carichi elevati, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e performance elevate. Dotato di sistema di monitoraggio integrato per una gestione efficiente e una maggiore sicurezza operativa. Design compatto e robusto, adatto all’installazione in quadri elettrici di distribuzione avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 630

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

33,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico XT6S 800A 4 poli EKIP Dip LS/I industriale