› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico XT6S 1000A 3P EKIP DIP LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100746R1
Cod. Produttore 1SDA100746R1
Cod. EAN 8056221003711

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo rilascio: LSIG elettronico
  • Terminali: frontali solidi
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE Tmax XT6S da 1000 A, tripolare, con tecnologia EKIP DIP LSIG. Progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e civili, garantisce elevata affidabilità e sicurezza. Dotato di funzioni di protezione differenziale, magnetotermica, di sovraccarico e corto circuito, offre una gestione avanzata delle correnti di guasto. La struttura robusta e compatta consente un’installazione versatile, mentre l’interfaccia EKIP DIP facilita la configurazione e il monitoraggio delle prestazioni. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e protezione completa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

83,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico XT6S 1000A 3P EKIP DIP LSIG industriale