› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico XT6N 800 4 poli 630A EKIP LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA107572R1
Cod. Produttore 1SDA107572R1
Cod. EAN 8015644102258

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Solido stato LSIG
  • Collegamento: Terminali frontali
  • Protezione: Funzione LSIG EKIP DIP
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT6N 800 con tecnologia EKIP Dip LSIG, progettato per garantire protezione affidabile e gestione avanzata dei circuiti elettrici. Dotato di corrente nominale di 630 A e configurazione a 4 poli, offre prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni industriali e commerciali. La soluzione integra funzioni di protezione magnetotermica, differenziale e di sovraccarico, assicurando un controllo preciso e una risposta rapida alle anomalie elettriche. Il design robusto e compatto facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo questo dispositivo ideale per sistemi di distribuzione elettrica moderni e complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

33,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico XT6N 800 4 poli 630A EKIP LSIG industriale