›

Interruttore automatico XT5H 630A 4 poli EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100533R1
Cod. Produttore 1SDA100533R1
Cod. EAN 8056221006095

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: LSI R (termico-magnetico)
  • Montaggio: con morsetti frontali
  • Certificazione: CE secondo EN 60947-2
  • Conformità: RoHS II 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB serie SACE Tmax XT, modello XT5H 630 EKIP DIP LSI IN 630 4 poli. Progettato per la protezione e il controllo delle reti elettriche industriali, garantisce elevate prestazioni di interruzione e sicurezza grazie alla tecnologia EKIP Dip LSI integrata. Adatto a correnti nominali fino a 630 A, offre una gestione precisa delle sovracorrenti e dei guasti, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La struttura compatta e robusta facilita l’installazione e la manutenzione in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

45 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico XT5H 630A 4 poli EKIP DIP LSI industriale