› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico XT5D 630A 3 poli installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100547R1
Cod. Produttore 1SDA100547R1
Cod. EAN 8056221006231

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 630 A
  • Poli: 3P fissi
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2019
  • RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB modello XT5D, 630 A, 3 poli, progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Dotato di funzioni di manovra e sezionamento, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre la tecnologia avanzata consente prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Ideale per la gestione e il controllo di impianti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT5D 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

altezza

205 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

7,6 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico XT5D 630A 3 poli installazione industriale