›

Interruttore automatico XT5 630A 4 poli con terminali estesi IEC/UL

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104679R1
Cod. Produttore 1SDA104679R1
Cod. EAN 8015644067717

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Fixed part plug-in
  • Terminali: Estesi frontali
  • Normativa: IEC/UL
  • Compatibilità: Interruttori XT5
  • Montaggio: Plug-in

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile XT5 con 4 poli, progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile tramite raccordo a bullone. Questo componente da incasso è compatibile con sistemi di interruzione fino a 630A e offre un design robusto conforme agli standard IEC e UL. Realizzato per applicazioni elettriche industriali, assicura facilità di montaggio e manutenzione, con dimensioni ottimizzate per l’integrazione in quadri elettrici modulari. La sua costruzione permette la massima efficienza nella gestione del circuito principale, garantendo stabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER XT5 630 FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS IEC/UL

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore automatico XT5 630A 4 poli con terminali estesi IEC/UL