›

Interruttore automatico XT5 400A 4 poli con terminali estesi IEC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104672R1
Cod. Produttore 1SDA104672R1
Cod. EAN 8056221026727

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Fixed part plug-in
  • Terminali anteriori: Estesi
  • Standard: IEC
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Interruttore XT5
  • Protezione RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile XT5 con 4 poli e portata di 400A, progettata per il collegamento tramite raccordo a bullone. Questo componente è realizzato per l’installazione ad incasso e garantisce un’ottima affidabilità nel circuito elettrico principale. La struttura è compatibile con le normative IEC e UL, assicurando prestazioni elevate in ambito industriale e civile. La parte fissa offre facilità di montaggio e manutenzione, con dimensioni ottimizzate per l’integrazione in sistemi modulari. Ideale per applicazioni che richiedono un’elevata sicurezza e continuità operativa nel controllo e protezione di impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER XT5 400 FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS IEC

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore automatico XT5 400A 4 poli con terminali estesi IEC