Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA068202R1
Cod. Produttore
1SDA068202R1
Cod. EAN
8015644020989

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: XT2 W FP 4P EF
  • Tipo: Parte fissa estraibile
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: Frontali estesi (EF)
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Fissaggio: 70 mm / 2,76"
  • Materiale cavi: 16÷70 mm²
  • Compatibilità: Interruttore Tmax XT 4 poli

Documentazione tecnica

Questo adattatore per interruttori rimovibili SACE Tmax XT è progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a bullone, con un'esecuzione come apparecchio da incasso. Presenta 4 poli, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Il fissaggio avviene a 70 mm con viti M4, assicurando stabilità e facilità di montaggio. È compatibile con cavi o barre isolate, permettendo l'uso di materiali isolanti per una maggiore sicurezza nell'installazione. La struttura è studiata per integrarsi perfettamente con gli interruttori rimovibili della serie Tmax XT, offrendo un adattatore robusto e funzionale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni fisse e sicure. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS XT2

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli XT2 W FP EF