Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSN201LC32
Cod. Produttore
SN201LC32
Cod. EAN
8012542088950

Informazioni di prodotto

Miniature circuit breaker - SN201L - 1P+N - 32 A - C - (230 V) 4.5 kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Interruttore automatico unipolare SN201 con corrente nominale di 32 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per l’installazione in impianti elettrici residenziali e industriali, offrendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione compatta facilita il montaggio e l’integrazione negli impianti, contribuendo a mantenere l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: The SN201 series miniature circuit breaker is a 1P+N device in 1 module for the protection of circuits against overload and short circuit. Neutral is on the right

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

6,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SN201L

Produttore

ABB

Interruttore automatico unipolare SN201L 32A tipo C 1P+N protezione circuiti residenziali e industriali

€ 10,07 x 1 pz.
(pz.)