› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico tripolare 3200A industriale alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056162R1
Cod. Produttore 1SDA056162R1
Cod. EAN 8015644575021

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Numero poli: 3
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Compatibilità: Interruttore E3N
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E3N 3200 PR121/P-LSIG IN 3200A 3P W è un interruttore automatico di bassa tensione appartenente alla serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. Si tratta di un apparecchio con struttura in lamiera d'acciaio che integra un meccanismo operativo, poli isolati e parti ausiliarie, con un rilascio elettronico a microprocessore PR121 per la protezione selettiva e limitazione di corrente. L'interruttore è dotato di tre poli con una corrente nominale di 3200 A e capacità di interruzione elevata, adatto per impianti che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. La versione è fissa e prevede terminali posteriori orizzontali per il collegamento al circuito di potenza, con possibilità di connessione tramite barre di distribuzione dimensionate in base alla corrente nominale. Il funzionamento prevede operazioni manuali e automatizzate, con comandi di apertura e chiusura, leva per carico molle di chiusura, indicatori meccanici di stato e dispositivi di blocco per la sicurezza. È possibile integrare accessori come motori di caricamento molle, rilasci di apertura e chiusura a bobina, e dispositivi di blocco con chiavi o lucchetti. La manutenzione è programmata con intervalli definiti in base all'ambiente di installazione e all'uso, con controlli periodici su pulizia, serraggio delle connessioni e verifica delle parti meccaniche ed elettriche. L'apparecchio è progettato per garantire una lunga durata meccanica ed elettrica, con un elevato numero di operazioni senza necessità di sostituzione di componenti. In sintesi, l'interruttore E3N 3200 PR121/P-LSIG rappresenta una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la protezione di impianti elettrici ad alta potenza, combinando affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3N 3200A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico tripolare 3200A industriale alta potenza