› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico tripolare 2500A industriale alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056113R1
Cod. Produttore 1SDA056113R1
Cod. EAN 8015644574536

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Serie: SACE Emax
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Il SACE E3N 2500 PR121/P-LSI IN 2500A 3P F è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie Emax di ABB, progettato per applicazioni elettriche industriali e di distribuzione. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, con poli isolati tra loro contenenti i componenti di interruzione e i trasformatori di corrente integrati per ciascuna fase. L'interruttore ha una corrente nominale di 2500 A e funziona su un sistema trifase (3P), con capacità di interruzione selettiva o limitazione di corrente, a seconda della versione. È dotato di una parte mobile con molle di chiusura caricabili manualmente o tramite motore elettrico opzionale, che consente la chiusura rapida e sicura del circuito. Il dispositivo integra inoltre un relè elettronico di protezione PR121/P-LSI, che garantisce funzioni avanzate di protezione e monitoraggio, con interfaccia utente a LED e pulsanti per test e reset. L'interruttore è predisposto per installazione fissa o estraibile, con terminali di collegamento progettati per una connessione sicura e affidabile ai circuiti di potenza, inclusi terminali posteriori orizzontali o verticali. La struttura prevede anche dispositivi di sicurezza come blocchi anti-inserimento e serrature per impedire manovre accidentali, oltre a contatti ausiliari configurabili per segnalazioni e interblocchi. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate che prevedono controlli periodici su molle, contatti e connessioni, assicurando una lunga durata operativa anche in condizioni ambientali difficili. L'interruttore è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo prestazioni affidabili e sicure in impianti elettrici di media e alta potenza. In sintesi, il SACE E3N 2500 PR121/P-LSI è un interruttore automatico modulare, altamente performante e versatile, ideale per la protezione e il controllo di sistemi elettrici industriali con elevati carichi di corrente, offrendo sicurezza, efficienza e facilità di gestione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico tripolare 2500A industriale alta potenza