› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico tripolare 1600A LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063044R1
Cod. Produttore 1SDA063044R1
Cod. EAN 8015644655938

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Rilasciatore: Stato solido LSIG
  • Serie: SACE Tmax T
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Anno 2009

Descrizione del prodotto

Il SACE Tmax T7 rappresenta l'evoluzione avanzata degli interruttori automatici in bassa tensione, con prestazioni eccezionali fino a 1600 A e un design rivoluzionario che garantisce massima flessibilità e facilità di installazione. Questo interruttore da incasso a tecnica a installazione fissa è caratterizzato da un sistema di interruzione dell'arco elettrico altamente efficiente, che limita l'energia di passaggio e il picco di corrente, assicurando una protezione affidabile e rapida contro i cortocircuiti. La gamma Tmax T7 offre una vasta scelta di unità di sgancio elettroniche modulari, come il nuovo PR331/P, che permettono una regolazione precisa e personalizzata delle protezioni, inclusa la selettività e la rapidità d'intervento, ottimizzando la sicurezza dell'impianto. Il sistema di cablaggio rapido e senza fili interni facilita le operazioni di installazione e manutenzione, mentre la possibilità di interbloccare due interruttori, anche di tipologie differenti, permette soluzioni avanzate per il trasferimento automatico di alimentazione. Con dimensioni compatte e terminali orientabili, il Tmax T7 consente un notevole risparmio di spazio all'interno del quadro elettrico, migliorando la gestione dei cablaggi. La qualità ABB garantisce elevati standard di affidabilità e conformità alle normative vigenti, come attestato dalla dichiarazione di conformità CE (vedi documento di conformità a pagina 1). Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione, sicurezza e flessibilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 19200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico tripolare 1600A LSIG industriale