› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico tripolare 1250A LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104317R1
Cod. Produttore 1SDA104317R1
Cod. EAN 8015644063979

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido EKIP/DIP-LSI R 1250
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione: APERTA-CHIUSA
  • Tensione nominale: 900 V

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico di potenza modulare ABB SACE Emax 2 E2.2-E4.2-E6.2, disponibile nelle versioni fissa e estraibile, con struttura in acciaio robusta che ospita meccanismo di azionamento, poli isolati e trasformatori di corrente per ogni fase. Progettato per il controllo e la protezione di circuiti elettrici a bassa tensione, garantisce prestazioni elevate in termini di capacità di interruzione e affidabilità operativa. Dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione personalizzabili per condizioni di guasto. La versione estraibile è composta da parte mobile e parte fissa con contatti di disconnessione, facilitando manutenzione e sostituzione. Il pannello frontale integra comandi manuali per carica molle, apertura e chiusura, indicatori di stato e dati elettrici, con segnalazioni meccaniche e luminose dello stato operativo. È conforme alle normative IEC e UL, con certificazioni internazionali, e progettato per un’installazione sicura e una gestione efficiente durante tutto il ciclo di vita, dal trasporto all’installazione, fino alla manutenzione e dismissione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 1250 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 900V

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

83 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

900 ... 900 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico tripolare 1250A LSI industriale