› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico trifase 630A per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060226R1
Cod. Produttore 1SDA060226R1
Cod. EAN 8015644626686

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB SACE Tmax T6N 630 PR221DS-LS/I è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici fino a 630 A in configurazione tripolare. Dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nell'impiego industriale e civile. Questo modello è caratterizzato da un sistema di regolazione elettronica TMA che consente la personalizzazione delle soglie di intervento, con funzioni di prova trip test integrate per verificare il corretto funzionamento della protezione. L'interruttore è compatibile con l'uso di cavi o barre isolate, assicurando un'installazione conforme alle normative vigenti. Il design modulare e le dimensioni contenute facilitano l'integrazione in quadri elettrici, mentre la robusta costruzione assicura durata e resistenza anche in condizioni operative gravose. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico trifase 630A per distribuzione elettrica