› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico trifase 4000A LSIG distribuzione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056789R1
Cod. Produttore 1SDA056789R1
Cod. EAN 8015644581299

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4000A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Fisso con terminali
  • Rilascio sovracorrente: PR122/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E4S 4000 PR122/P-LSIG IN 4000A 3P F è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire protezione e controllo nel campo elettrico industriale e civile. Realizzato con una struttura in lamiera d'acciaio, ospita un meccanismo operativo, poli isolati e parti ausiliarie che assicurano un funzionamento affidabile e sicuro. Ogni polo contiene parti di interruzione e trasformatori di corrente per la fase corrispondente. L'interruttore è dotato di un dispositivo elettronico di protezione a microprocessore PR122/P, che consente funzioni avanzate di protezione, misurazione e autodiagnosi, migliorando la sicurezza e la gestione del sistema elettrico. La corrente nominale di esercizio è di 4000A su tre poli, con capacità di interruzione elevata e possibilità di integrazione con accessori come motori di caricamento molle e rilasci ausiliari. Il design include terminali di connessione robusti e versatili, adatti a diverse configurazioni di cablaggio, con serraggi a coppia controllata per garantire la stabilità dei collegamenti. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate e dalla possibilità di estrazione del modulo interruttore per ispezioni e interventi. L'apparecchiatura è indicata per installazioni in ambienti asciutti e non corrosivi, con protezioni contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra, garantendo elevata affidabilità e sicurezza operativa nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E4S 4000A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSIG R4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico trifase 4000A LSIG distribuzione industriale