› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico trifase 3200A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056304R1
Cod. Produttore 1SDA056304R1
Cod. EAN 8015644576448

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo montaggio: Fisso con terminali
  • Posizione terminali: Posteriore orizzontale
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E3S 3200 PR121/P-LI è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Questo interruttore tripolare ha una corrente nominale di 3200A ed è dotato di un sistema di rilascio elettronico PR121, basato su microprocessore, che consente una protezione precisa e personalizzabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio con poli isolati tra loro, ciascuno contenente le parti di interruzione del circuito e trasformatori di corrente integrati. La versione fissa presenta terminali per il collegamento diretto al circuito di alimentazione, mentre la versione estraibile permette un facile inserimento e rimozione, garantendo sicurezza e manutenzione agevole. L'interruttore è dotato di contatti ausiliari configurabili e di un meccanismo di apertura e chiusura manuale o motorizzato, con indicazioni visive dello stato operativo e delle molle di chiusura caricate. La protezione comprende funzioni di memoria termica e monitoraggio continuo, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni critiche. La progettazione tiene conto di un'installazione in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive, con possibilità di integrazione in quadri elettrici dotati di adeguata ventilazione. La manutenzione è programmata per garantire una lunga durata meccanica ed elettrica, con procedure specifiche per la pulizia, il controllo dei contatti e la verifica delle connessioni. Questo interruttore automatico è ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali che richiedono elevati livelli di sicurezza, capacità di interruzione e flessibilità operativa, offrendo prestazioni di alto livello nel campo della protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3S 3200A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico trifase 3200A per impianti industriali