Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOTM40F4C20D40
Cod. Produttore
OTM40F4C20D400C
Cod. EAN
6417019815657

Informazioni di prodotto

OTM40F4C20D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

Documentazione tecnica

Interruttore automatico OTM40F4C20D400C con capacità di interruzione di 40A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti grazie alla sua tecnologia avanzata. Costruito con materiali resistenti, assicura lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La configurazione a 4 poli permette un controllo efficace e una gestione ottimale dell’alimentazione elettrica. Questo dispositivo è una soluzione essenziale per la protezione e l’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with fixed operating parameters.

larghezza

286 mm

altezza

103 mm

profondità

131 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

18,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

18,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

40 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

380 ... 415 V

Serie

OTM40 C D

Produttore

ABB

Interruttore automatico trasferimento OTM40F4C20D400C 40A 4 poli industriale e civile