›

Interruttore automatico trasferimento 800A I-0-II per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOXB800E3S2QB
Cod. Produttore OXB800E3S2QB
Cod. EAN 6417019811703

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Tipo di commutazione: I-0-II ritardato
  • Tensione operativa: 200-480 VAC ±20%
  • Serie: OX800
  • Controller: Livello 2 (DIP)
  • Design: Unità compatta integrata
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Marcatura CE: 2018

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con comando a tre posizioni I-0-II, progettato per applicazioni elettriche fino a 800A. Offre una gestione sicura e affidabile del flusso di corrente, garantendo protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per impianti industriali e civili che richiedono un controllo preciso e robusto delle linee elettriche ad alta potenza. La struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per la distribuzione elettrica efficiente e sicura. Descrizione del produttore: The all-new TruONE is the world’s first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit. Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times. Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability. Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs. And its advanced connectivity is ready for the future. Every TruONE features a wide voltage range from 200 to 480 VAC (with +/-20% tolerance), reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse. Main characteristics of this particular TruONE type: Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 2 controller (DIP)

Caratteristiche tecniche

larghezza

512 mm

altezza

313 mm

profondità

212 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

42 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

200 V

Tensione d'esercizio nominale

200 ... 480 V

Serie

OX800

Interruttore automatico trasferimento 800A I-0-II per impianti industriali e civili