Descrizione del prodotto
Interruttore automatico di comando con tre posizioni I-0-II e capacità nominale di 1000 A, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una gestione efficiente della corrente, assicurando protezione e facilità d'uso grazie al suo design robusto e funzionale. La configurazione a tre posizioni permette un controllo preciso dell’alimentazione elettrica, contribuendo alla sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: The all-new TruONE is the world’s first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit.
Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times.
Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability.
Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs. And its advanced connectivity is ready for the future.
Every TruONE features a wide voltage range from 200 to 480 VAC (with +/-20% tolerance), reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse.
Main characteristics of this particular TruONE type:
Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 2 controller (DIP)