›

Interruttore automatico Tmax XT5H 630A 3 poli con rilasciatore elettronico EKIP DIP LS/I

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100491R1
Cod. Produttore 1SDA100491R1
Cod. EAN 8056221005685

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 630 V AC
  • Corrente nominale: 630 A
  • Tipo: Interruttore tripolare fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Protezione: LS/I R EKIP DIP
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5H 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

45 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico Tmax XT5H 630A 3 poli con rilasciatore elettronico EKIP DIP LS/I