› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico Tmax T6H 800 3P 630A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060313R1
Cod. Produttore 1SDA060313R1
Cod. EAN 8015644627812

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Tipo rilascio: Stato solido in AC
  • Classe di protezione: IP non specificato
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

L'interruttore modulare AB1SDA060313R1 della serie SACE Tmax T è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per il collegamento tramite raccordo a bullone. Questo dispositivo è indicato per correnti nominali fino a 630 A e dispone di una protezione dalle dispersioni a terra non integrata. Il design compatto e robusto consente un'installazione sicura e affidabile in impianti elettrici industriali e civili. La struttura è ottimizzata per l'uso con cavi o barre isolate, garantendo elevate prestazioni e sicurezza operativa. L'interruttore è dotato di un comando manuale chiaro e intuitivo con indicazioni visive dello stato ON/OFF/TRIPPED, facilitando il monitoraggio e l'intervento in caso di guasto. La flessibilità di montaggio e la compatibilità con accessori modulari lo rendono una soluzione versatile per la protezione e la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip M-LRIU R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico Tmax T6H 800 3P 630A industriale