› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

Interruttore automatico T7V 1250A 4 poli LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062990R1
Cod. Produttore 1SDA062990R1
Cod. EAN 8015644655396

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: energia accumulata
  • Rilascio: stato solido LSI
  • Terminali: frontali
  • Protezione: PR332/P LSI
  • Normativa: EN 60947-1/2/3

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico modulare SACE Tmax T7 rappresenta la soluzione ideale per la protezione e il controllo di impianti elettrici fino a 1600 A. Progettato per offrire prestazioni elevate in dimensioni compatte, garantisce un'eccellente capacità di interruzione dei cortocircuiti fino a 200 kA a 415 V AC e un'ampia gamma di correnti nominali. La costruzione innovativa con tecnologia avanzata consente un rapido spegnimento dell'arco elettrico, riducendo l'energia let-through e proteggendo efficacemente l'impianto. Il Tmax T7 si distingue per la sua estrema flessibilità di installazione, potendo essere montato sia verticalmente che orizzontalmente, anche nelle versioni estraibili, con terminali di vario tipo inclusi terminali posteriori orientati. È dotato di unità di sgancio elettroniche modulari intercambiabili, come la nuova PR332/P-LSI con ampio display grafico, che consente il monitoraggio avanzato dei parametri elettrici, funzioni di protezione sofisticate e registrazione eventi per un'analisi dettagliata. Il sistema di cablaggio rapido e sicuro, insieme alla possibilità di interbloccare due interruttori, anche in combinazione con interruttori a vuoto, facilita l'installazione e la manutenzione, migliorando l'affidabilità degli impianti di distribuzione e trasferimento automatico. La doppia isolazione e i vari gradi di protezione IP garantiscono elevata sicurezza operativa e protezione contro contatti accidentali. In sintesi, il Tmax T7 è un interruttore automatico di ultima generazione, progettato per offrire massima affidabilità, sicurezza e controllo intelligente nelle applicazioni industriali e civili di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7V 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

78,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7V 1250A 4 poli LSI industriale