› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063024R1
Cod. Produttore 1SDA063024R1
Cod. EAN 8015644655730

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Energy stored
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido LSIRC
  • Serie: SACE Tmax T
  • Conformità: EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA063024R1 è un interruttore automatico modulare di bassa tensione della serie SACE Tmax T7, progettato per correnti nominali fino a 1600 A e disponibile con 4 poli. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa si caratterizza per elevate prestazioni in dimensioni compatte, offrendo una soluzione ideale per la protezione e il sezionamento di circuiti elettrici ad alta potenza. Il Tmax T7 rappresenta l’evoluzione tecnologica degli interruttori automatici ABB, con un design innovativo e un sistema di interruzione dell’arco elettrico estremamente rapido e sicuro. La gamma Tmax T7 consente un’eccezionale flessibilità di installazione, potendo essere montato sia in posizione verticale che orizzontale, e prevede un sistema di collegamento rapido e sicuro tramite raccordo a bullone, che facilita le operazioni di cablaggio. Dotato di unità di sgancio elettroniche avanzate con display grafico e funzioni di diagnostica, il Tmax T7 permette un controllo preciso e una gestione intelligente della protezione elettrica. La disponibilità di accessori modulari e kit di conversione rende questo interruttore altamente personalizzabile per diverse applicazioni industriali e di distribuzione. Grazie alla sua elevata capacità di interruzione e alla protezione integrata da cortocircuiti e sovraccarichi, il Tmax T7 garantisce sicurezza e affidabilità, riducendo l’ingombro e ottimizzando lo spazio nell’impianto elettrico. Questo prodotto è conforme alle normative IEC e alle direttive europee vigenti, come attestato dalla dichiarazione di conformità CE. In sintesi, l’AB1SDA063024R1 è un interruttore automatico da incasso di alta qualità, progettato per installazioni fisse fino a 1600 A, con caratteristiche di sicurezza, modularità e facilità di installazione avanzate, ideale per la protezione efficiente di impianti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSIRc R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli per distribuzione elettrica