›

Interruttore automatico T7L 1600A 4 poli protezione LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063082R1
Cod. Produttore 1SDA063082R1
Cod. EAN 8015644656317

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1600 V
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Meccanismo di azionamento: energia immagazzinata
  • Rilascio: stato solido
  • Tipo di montaggio: fisso
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a bassa tensione ABB della serie SACE Tmax T7, con portata nominale di 1600 A e 4 poli. Progettato per installazioni fisse da incasso, offre elevate prestazioni di interruzione fino a 200 kA a 415 V AC, garantendo la massima sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici. Il dispositivo è dotato di tecnologia avanzata con unità di sgancio elettroniche intercambiabili PR231/P LS/I, che assicurano selettività, rapidità di intervento e funzioni di protezione personalizzabili. Il design compatto e modulare consente una facile integrazione negli impianti, ottimizzando lo spazio e facilitando il cablaggio grazie a terminali orientati e accessori rapidi di montaggio. La costruzione prevede doppio isolamento, elevati standard di sicurezza e protezione IP fino a IP54 con appositi kit, garantendo massima affidabilità anche in ambienti esigenti. L'interruttore è conforme alle normative IEC e CE, assicurando qualità e conformità alle direttive europee su bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e sostanze pericolose (RoHS). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7L 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7L 1600A 4 poli protezione LS/I industriale