Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
corrente nominale permanente Iu
600 A
numero di poli
3
potenza dissipata
18 W
grado di protezione (IP)
IP20
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
Davanti
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a bullone
Tipologia di azionamento
Pomello ad ala
azionamento a motore opzionale
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
apparecchio completo con unità di sicurezza
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
240 ... 600 A
tensione nominale
600 ... 600 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve
600 ... 6000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato
Serie
SACE Tmax T
Disponibilità:
Prodotto non rendibile