›

Interruttore automatico T5L 600V 3 poli con rilascio a stato solido per uso AC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA061845R1
Cod. Produttore 1SDA061845R1
Cod. EAN 8015644643805

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 600 V
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 600 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

37,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

240 ... 600 A

tensione nominale

600 ... 600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 5700 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 5700 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T5L 600V 3 poli con rilascio a stato solido per uso AC