› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico T5H 630A 4 poli per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054418R1
Cod. Produttore 1SDA054418R1
Cod. EAN 8015644555221

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Rilascio a stato solido
  • Normativa: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso della serie SACE Tmax T5, modello T5H 400 PR222DS/P-LSI IN 630 4P F F, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per impieghi industriali, garantisce elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 50 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con tensione di isolamento Ui pari a 1000 V e impulso di tensione nominale Uimp di 8 kV. È dotato di collegamento circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone e tipologia costruttiva da incasso con tecnica a installazione fissa. Supporta l’utilizzo di cavi o barre isolate con una sezione da 16 a 240 mm² per rame, con coppia di serraggio consigliata di 25 Nm. L’apparecchio è equipaggiato con dispositivo di protezione integrato senza protezione dalle dispersioni a terra. La struttura è robusta e compatta, adatta a installazioni fisse in quadri elettrici industriali, con possibilità di accessori per funzioni di controllo e monitoraggio. Prodotto Made in Italy da ABB, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche di media tensione e distribuzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T5H 630A 4 poli per impianti industriali e civili