Descrizione del prodotto
Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5H, modello PR221DS, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per applicazioni elettriche industriali e commerciali, garantisce elevata capacità di interruzione (Icu) conforme alla norma IEC 60947-2, con valori fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V. Il dispositivo presenta un tipo di collegamento a bullone e una tecnica di installazione fissa da incasso, con protezione integrata contro dispersioni a terra assente. La gamma di cavi utilizzabili è ampia, da 16 a 240 mm² in rame, con una coppia di serraggio di 25 Nm. L'interruttore è dotato di segnalazione visiva dello stato (ON, OFF, TRIPPED) tramite indicatore CLACK e offre la possibilità di eseguire prove specifiche sull'installazione con cavi o barre isolate. Realizzato in Italia, combina robustezza e affidabilità per la protezione dei circuiti elettrici in ambienti esigenti.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 630